Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Kniffel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Kniffel
Schmidt Spiele Kniffel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26802004
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     51203
EAN/GTIN:
     4001504512033
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Würfelspiele
moderne gesellschaftsspiele
Alles drin ohne viel Drumherum. Mit Würfeln, einem Becher und einem Block ist hier alles zum Kniffeln bereit. Und das in der schönen Metalldose. Da spielt selbst der Preis mit, der sich hier ganz klein macht. Und los!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
114 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Paketgewicht
215 g
Merkmale
Geeignet für
Universal
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
8
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Spielzeit
20 min
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.