Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Kniffel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Kniffel
Schmidt Spiele Kniffel
Schmidt Spiele Kniffel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26802128
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     49030
EAN/GTIN:
     4001504490300
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Würfelbecher
Würfelspiele
moderne gesellschaftsspiele
Schon eine kniffelige Sache, einen echten KNIFFEL® zu würfeln - fünf Würfel mit der gleichen Zahl in drei Würfen. Abgesehen davon ist der Rest bei diesem internationalen Klassiker nicht nur ganz einfach, sondern mit z. B. einem Lederwürfelbecher auch ganz besonders schön ausgestattet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
310 g
Merkmale
Geeignet für
Universal
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
8
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.