Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Steckdosenleiste, 4-fach Schutzkontakt, mit Schalter, schwarz, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Steckdosenleiste, 4-fach Schutzkontakt, mit Schalter, schwarz, 1,5m
InLine Steckdosenleiste, 4-fach Schutzkontakt, mit Schalter, schwarz, 1,5m
InLine Steckdosenleiste, 4-fach Schutzkontakt, mit Schalter, schwarz, 1,5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26803313
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16441D
EAN/GTIN:
     4043718210428
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
InLine® Schutzkontakt-Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Leistung
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Kerngröße
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Zertifikate
Zertifizierung
Yes
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.