Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MBN132 Stromunterbrecher Typ B 1 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MBN132 Stromunterbrecher Typ B 1 1 Modul(e)
Hager MBN132 Stromunterbrecher Typ B 1 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26803840
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MBN132
EAN/GTIN:
     3250614310126
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter typ b 1polig
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 32A 1 Modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Energie
Nennstrom
32 A
Merkmale
Typ
Typ B
Anzahl der Pole
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,29*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,52*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,34*
Zubehör
Hager
K67H
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.