Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203S-B16 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203S-B16 Stromunterbrecher 3
ABB S203S-B16 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26804210
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253002R0165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
400 V
Nennstrom
16 A
Merkmale
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Art der Auslösung
SEP/B
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.