Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 155/40 Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 155/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 155/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 155/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26804803
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     30890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
44.5 mm
Korpustiefe
18.5 mm
Höhe
80 mm
Schäkeldurchmesser
6.5 mm
Durchgangshöhe
26 mm
Horizontaler Abstand (max.)
19.5 mm
Gewicht
119 g
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Zahlenschloss
Schlüsseltyp
Schließanlage
Produktfarbe
Silber
Schäkel Form
U-förmig
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.