Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Haloline Standard Halogenlampe 1500 W Warmweiß R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Haloline Standard Halogenlampe 1500 W Warmweiß R7s
Osram Haloline Standard Halogenlampe 1500 W Warmweiß R7s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26805785
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300004181
EAN/GTIN:
     4050300004181
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
ANWENDUNGSGEBIETE

– Ideal zur Betonung und Akzentuierung von Gebäuden
– Allgemeinbeleuchtung
– Eingangsbeleuchtung
– Wegbeleuchtung
– Gartenbeleuchtung
– Befahrene Bereiche
– Shops
– Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
– Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
1500 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
33000 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2900 K
Dimmbar
Ja
Glühbirnengröße
T12
Äquivalente Glühlampenleistung
1500 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
1500 kWh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
256.1 mm
Tiefe
12 mm
Breite
12 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.