Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum E10 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum E10 3W
Hellum E10 3W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26805980
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     911138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Hellum ist spezialisiert auf die Produktion und den Vertrieb von Lichterketten und Dekorationsbeleuchtung für den Innen- und Außenbereich. Zu unserem Sortiment zählen klassiche Lichterketten, Lichterketten mit Dekoelementen, kabellose Weihnachtsbaumbeleuchtung, Sterne, Echtwachskerzen, beleuchtete Bäume- und Pflanzen, Acryl-Dekorationen, LED- Bilder, Keramikfiguren, Geschenktaschen, Stimmungsleuchter, Lichtschläuche, Halloween sowie Ersatzteile.

Produkte von Hellum sorgen in der Weihnachtszeit und das ganze Jahr über für eine stimmungsvolle Beleuchtung in Haus- und Garten, Hotels und Restaurants, Geschäften und Kaufhäusern.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
8 V
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Glühlampenform
Mini-Kerze
Oberflächentyp
klar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,1255* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.