Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Steckdosenleiste, 4-fach Schutzkontakt, schwarz, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Steckdosenleiste, 4-fach Schutzkontakt, schwarz, 1,5m
InLine Steckdosenleiste, 4-fach Schutzkontakt, schwarz, 1,5m
InLine Steckdosenleiste, 4-fach Schutzkontakt, schwarz, 1,5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26806183
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16441E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
InLine® Schutzkontakt-Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Sicherheitsverschluss
Ja
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Zertifizierung
Yes
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.