Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Steckdosenleiste, 4-fach Schutzkontakt, mit Schalter, weiß, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Steckdosenleiste, 4-fach Schutzkontakt, mit Schalter, weiß, 1,5m
InLine Steckdosenleiste, 4-fach Schutzkontakt, mit Schalter, weiß, 1,5m
InLine Steckdosenleiste, 4-fach Schutzkontakt, mit Schalter, weiß, 1,5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26806332
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16441G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
InLine® Schutzkontakt-Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Sicherheitsverschluss
Ja
Kerngröße
1.5 mm²
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Zertifizierung
Yes
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.