Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Halostar Halogenlampe 25 W Warmweiß GY6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Halostar Halogenlampe 25 W Warmweiß GY6.35
Osram Halostar Halogenlampe 25 W Warmweiß GY6.35
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26821075
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321990204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
25 W
Fassungs-/Sockeltyp
GY6.35
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
440 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2900 K
Glühlampenform
Anheften
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
27 kWh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Tiefe
12 mm
Breite
12 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.