| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26822394 Herst.-Nr.: 143800015 EAN/GTIN: 4008224374675 |
| |
|
| | |
| 230 V~, 16 A, I∆N 30 mA, im robusten Koffer, Schutzkontakt-Vollgummistecker, Schutzkontakt-Gummikupplung mit Deckel, Leitungslängen: Schutzkontaktstecker - PRCD-S = 150 cm, Schutzkontaktkupplung - PRCD-S = 300 cm, Leitung: H07RN-F3G1,5mm² Weitere Informationen: Technische Details | Versorgungsspannung | 230 V | | Produktfarbe | Schwarz | | Nennstrom | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, Gummistecker, Industrie-Gummistecker, Vollgummi-Stecker, PRCD Stecker, PRCD Zwischenstecker, Personenschutzstecker, PRCD Zwischenschalter, Personenschutzschalter, PRCD-Personenschutzleitung, Schutzschalter, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 1,5m schwarz, gummistecker schwarz, gummistecker kopp |
| | |
| |