| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-26823889 Herst.-Nr.: 0X63222702 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die neuen Braun Multiquick Wasserkocher - formvollendetes und innovatives Design Braun Multiquick Wasserkocher mit 1,7 l Fassungsvermögen vereinen einzigartiges Braun Design mit einem Schnellkochsystem für ultimative Leistung. Wasserkochen war noch nie so schnell, einfach und sicher. Die deutsche Technologie garantiert hervorragende Leistung Tag für Tag.
Einfaches Füllen Durch die große Deckelöffnung kann er direkt befüllt werden, direkt aus dem Wasserhahn – bequemer geht´s nicht. Er fasst 1,7 l Wasser.
Anti-Kalk Filter Der abnehmbare und waschbare Filter hält Kalk zurück und verhindert, dass Kalk beim Eingießen in die Tasse gelangt.
Schnellkochsystem Das Schnellkochsystem kocht Wasser in 35 Sekunden.
Einzigartiges 4-Wege-Sicherheitssystem Besondere Sicherheitsmerkmale sorgen für automatische Abschaltung, wenn das Wasser kocht, der Deckel geöffnet wird, der Wasserkocher vom Heizsockel genommen wird oder kein Wasser mehr im Gerät ist. Weitere Informationen: Energie | Leistung | 3000 W | Ergonomie | Automatische Abschaltung | Ja | ![](/p.gif) | Kabelaufwicklung | Ja | Merkmale | Fassungsvermögen Wassertank | 1.7 l | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Wasserstandsanzeige | Ja | ![](/p.gif) | Filterung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |