Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CBL-SAST-0538 SATA-Kabel 0,29 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CBL-SAST-0538 SATA-Kabel 0,29 m Weiß
Supermicro CBL-SAST-0538 SATA-Kabel 0,29 m Weiß
Supermicro CBL-SAST-0538 SATA-Kabel 0,29 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26848443
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-SAST-0538
EAN/GTIN:
     672042137794
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
micro SATA Kabel
s-ata kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabelfarbe
Weiß
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.29 m
Kabeltyp
SATA I
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Rechts
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.