Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2901697 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2901697 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 2901697 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26850813
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901697
EAN/GTIN:
     4046356624626
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Schleifenbrücke 3-phasig für 6 Module der CONTACTRON-Familie mit Schraubanschluss und 22,5 mm Gehäusebreite, Anschlussleitung: 3 m, mit beiliegenden Aderendhülsen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
3000 mm
Gewicht
348 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.