Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller THM ET S7 300-2 TU Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller THM ET S7 300-2 TU Türkis
Weidmüller THM ET S7 300-2 TU Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26852154
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1161730000
EAN/GTIN:
     4032248950782
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Türkis
Material
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
17.3 mm
Etikettenhöhe
103.8 mm
Gewicht
700 g
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
1000 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.