Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller THM ET S7 300-1 TU Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller THM ET S7 300-1 TU Türkis
Weidmüller THM ET S7 300-1 TU Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26852225
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1161750000
EAN/GTIN:
     4032248950829
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Türkis
Material
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
22.6 mm
Etikettenhöhe
103 mm
Gewicht
466 g
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
500 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.