Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller THM MT30X 65/35 SI Silber Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller THM MT30X 65/35 SI Silber Selbstklebendes Druckeretikett
Weidmüller THM MT30X 65/35 SI Silber Selbstklebendes Druckeretikett
Weidmüller THM MT30X 65/35 SI Silber Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26855245
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1751830001
EAN/GTIN:
     4032248001750
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
35 mm
Bogenlänge
65 mm
Gewicht
407 g
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
1000 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,09*
€ 221,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,81*
€ 219,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.