Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann VL 1139 S CB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann VL 1139 S CB Weiß
Bomann VL 1139 S CB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26855265
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     611390
EAN/GTIN:
     4004470611397
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 400mm 3 stufen
stand ventilator
  • Oszillierend (abschaltbar)
    - Höhenverstellbar
    - Neigungswinkel verstellbar
    - Metallschutzgitter
    - Sicherer Stand
    - Ø ca. 40 cm
    - 3 Geschwindigkeitsstufen
    - 4-Stufenschalter (0-1-2-3)
    - Praktischer Tragegriff
    - 220–240 V, 50/60 Hz, 45 W
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Gehäusematerial
Metall
Lüfterdurchmesser
400 mm
Griff(e)
Ja
Füße
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Energiebedarf
220–240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: clatronic stand-ventilator
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.