Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 1028R-WTNR Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 1028R-WTNR Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (1U) Schwarz
Supermicro 1028R-WTNR Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26856905
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-1028R-WTNR
EAN/GTIN:
     672042180110
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
supermicro server
rack server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
4.0
BIOS-Funktionen
APM 1.2, Plug & Play, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
RAM-Speicher maximal
1000 GB
Maximaler RDIMM Speicher
512 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1600,1866,2133 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Breite der Speicherschnittstelle
72 Bit
ECC
Ja
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, LED, Temperatur, Spannung
Integrierter BMC mit IPMI
Ja
Backplanes-Unterstützung
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x16-Slots
2
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel
Systembus-Rate
9.6 GT/s
System-Bus-Typ
QuickPath Interconnect (QPI)
Maximaler Cache
45 MB
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
750 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC Ausgangsstrom (+12 V)
62 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
597 mm
Höhe
43 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
8
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
LAN-Controller
Intel® I350, Realtek RTL8211E
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
10
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Tastatur enthalten
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
ablagefreundliches Bord
Ja
Anzahl Lüfter
5 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.369,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,49*
€ 1.703,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,95*
€ 1.700,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.408,33*
€ 1.675,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.391,89*
€ 1.656,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.369,09*
€ 1.629,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.