Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 6038R-E1CR16L Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (3U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 6038R-E1CR16L Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (3U) Schwarz
Supermicro 6038R-E1CR16L Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (3U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26857038
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SSG-6038R-E1CR16L
EAN/GTIN:
     672042197958
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
SAS Festplatte
SAS Festplatten
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
2.0
BIOS-Funktionen
APM 1.2, PCI 2.2, Plug & Play, SMBIOS 2.3, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Maximaler RDIMM Speicher
512 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2400,1600,1866,2133 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Breite der Speicherschnittstelle
72 Bit
ECC
Ja
Merkmale
Backplanes-Unterstützung
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x8-Slots
3
PCI-Express x16-Slots
1
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel
Systembus-Rate
9.6 GT/s
System-Bus-Typ
QuickPath Interconnect (QPI)
Maximaler Cache
55 MB
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
920 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
11 - 4.5 A
DC Ausgangsstrom (+12 V)
75 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
21800 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
LAN-Controller
Intel® X540, Realtek RTL8201N
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
16
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)-3, Serial ATA III
Speichersteuerung
LSI SAS3008
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Gehäusetyp
Rack (3U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung, Stromausfall
Ein-/Ausschalter
Ja
ablagefreundliches Bord
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.325,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.535,86*
€ 3.017,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.511,72*
€ 2.988,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.425,40*
€ 2.886,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.372,19*
€ 2.822,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.325,03*
€ 2.766,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.