Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 13800 Wachskerze Rund Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 13800 Wachskerze Rund Weiß
Papstar 13800 Wachskerze Rund Weiß
Artikel-Nr.:
     2909-4002911238004
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     13800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
Tafelkerzen

- Durchmesser: 2,1 cm
- Länge: 19,6 cm
- Brenndauer: ca. 7 Stunden
- ideal für die Gastronomie
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
196 mm
Durchmesser
21 mm
Gewicht
54.8 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
80
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,00*
€ 19,00*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 19,00*
€ 19,00*
9 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,75*
€ 19,18*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,92*
€ 23,17*
9 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,88*
€ 23,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.