Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 41409 Allzweckreiniger 500 ml Pumpspray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 41409 Allzweckreiniger 500 ml Pumpspray
Leifheit 41409 Allzweckreiniger 500 ml Pumpspray
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26864627
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     41409
EAN/GTIN:
     4006501414090
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Nie war Fensterreinigen einfacher: Das Leifheit Fensterspray reinigt Fenster und Spiegel absolut streifenfrei, gründlich und schnell. Einfach aufsprühen, verteilen, kurz einwirken lassen und mit dem Leifheit Fenstersauger abziehen. Bei hartnäckigen Ablagerungen mit dem Leifheit Fensterwischer kurz nachwischen und fertig ist der Fensterputz. Der Fenstersauger saugt den aufgesprühten Reiniger zuverlässig von der Fensterscheibe ab – ganz ohne Pfützen auf der Fensterbank und ohne, dass die Hände im dem Reiniger in Kontakt kommen. Das sehr ergiebige Spray entfernt Schmutz, Staub und Fettablagerungen und sorgt für strahlenden Glanz. Die 500 ml Sprühflasche ist bis zu 100 x nachfüllbar mit dem Leifheit 1 Liter Konzentrat Glasreiniger.

- Für die streifenfreie Reinigung von Fenstern und Spiegeln
- Sehr ergiebig in der praktischen Sprühflasche
- Bis zu 100 mal nachfüllbar
- Die perfekte Ergänzung zum Leifheit Fenstersauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Merkmale
Substanz
Pumpspray
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für
Windows & mirrors
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.