Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS USB/RS-232 USB 2.0 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS USB/RS-232 USB 2.0 Schwarz, Silber
EXSYS USB/RS-232 USB 2.0 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26865308
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1304
EAN/GTIN:
     4718359013041
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Das USB zu RS-232 Adapter Dongle stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Workstation oder Server über den USB 1.1 oder 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und die EX-1304 kann bei laufendem Betrieb installiert werden. Die EX-1304 ist sehr klein und kompakt und hat zwei LED für die Anzeige von TXD und RXD.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
USB erfordert
Ja
Datenbits
5, 6, 7, 8
Stop bits
1, 1.5, 2
Baudrate
921.6 Kbit/s
FIFO (First In, First Out)
16 B
Kompatible Betriebssysteme
Win98SE/ ME/ XP/ 2000/ 2003/ Vista/ 7/ 8 (32&64-Bit), WinCE/ Linux/ Mac OS 10.x
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 2.0
Anschluss 2
RS-232
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
32, 150 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.