Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegasus Munchkin 1+2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pegasus Munchkin 1+2
Pegasus Munchkin 1+2
Pegasus Munchkin 1+2
Pegasus Munchkin 1+2
Pegasus Munchkin 1+2
Pegasus Munchkin 1+2
Pegasus Munchkin 1+2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26883347
Hersteller:
     Pegasus
Herst.-Nr.:
     17222G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Ein schnelles und albernes Spiel, das längst seinen weltweiten Siegeszug angetreten hat.Munchkin kann jede Gruppe in einen hysterischen Lachanfall treiben. Und während sie lachen, klaust du ihr Zeug. Das Kultspiel liegt 2013 neu in unserer beliebten Doppelschachtel vor und enthält zudem die erste Erweiterung Munchkin 2: Abartige Axt. Um was es geht? Hieran hat sich nichts geändert: Geh in den Dungeon. Töte alles was sich bewegt. Fall deinen Freunden in den Rücken und klau ihr Zeug. Greif dir den Schatz und dann RENN! Gib‘s zu, du liebst es. Dieses Kartenspiel fängt die Erfahrungen eines Dungeons ein ... ohne das nervige Rollenspiel. Alles, was du noch zu tun hast, ist, Monster zu töten und dir magische Gegenstände einsacken... und steige Stufen auf! Munchkin - Töte die Monster – Klau den Schatz – Erstich deine Kumpels, so heißt es 2013 bereits im 10. Jahr auf Deutsch. Zum großen Jubiläum wird es eine groß angelegte Promotion-Tour, die „Munchkin-Crusade 2013“, für Ladengeschäfte geben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Board game
Genre
Role-playing
Spielzeit (max.)
60 min
Minimale Anzahl an Spielern
3
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
189 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
550 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.