Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 11794 Falschgeld-Detektor Blau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Genie 11794 Falschgeld-Detektor Blau, Gelb
Genie 11794 Falschgeld-Detektor Blau, Gelb
Genie 11794 Falschgeld-Detektor Blau, Gelb
Genie 11794 Falschgeld-Detektor Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     615IT-Q211342
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11794
EAN/GTIN:
     4015468117944
Suchbegriffe:
Geldprüfstift
Geldschein-Prüfstift
Geldscheinprüfstift
Banknoten-Prüfgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
8 g
Merkmale
Unterstützte Währungen
Multi-Währung
Abfragung Type
Tinte
Produktfarbe
Blau, Gelb
Ergonomie
Tragbar
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,65*
2 Tage
1001
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,66*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 1,73*
3 Tage
367
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,11*
€ 1,76*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,08*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
124900
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.