Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel 25 GUIDE ONGLET ALPHA 210 X 148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel 25 GUIDE ONGLET ALPHA 210 X 148
Rexel 25 GUIDE ONGLET ALPHA 210 X 148
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26910567
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     3021000
EAN/GTIN:
     3147330004449
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
227 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Länge (mm)
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rexel
3410300
ab € 41,18*
Sonstiges
Rexel
3410800
ab € 49,09*
Sonstiges
Rexel
3411200
ab € 40,84*
Sonstiges
Rexel
3410900
ab € 49,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.