Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Ligretto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Ligretto
Schmidt Spiele Ligretto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26975788
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     01301
EAN/GTIN:
     4001504013011
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Ein rasantes Kartenspiel, das in keiner Spielesammlung fehlen darf. Geschwindigkeit, gute Kombinationsgabe und schnelles Reaktionsvermögen sind hier gefragt. Faszinierend, kurzweilig und verblüffend einfach!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Spielzeit (max.)
10 min
Anzahl der Karten
160 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
306 g
Technische Details
Typ
Karten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.