Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18626 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb 200 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18626 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb 200 Stück(e)
DeLOCK 18626 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb 200 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26976072
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18626
EAN/GTIN:
     4043619186266
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Diese Kabelbinder von Delock können Sie zum platzsparenden Aufrollen von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwenden. Die Kabelbinder sind in 6 unterschiedlichen Farben vorhanden, wodurch eine bessere Kennzeichnungsmöglichkeit und Sichtbarkeit gewährleistet wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
3.6 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
39239000
Weitere Suchbegriffe: delock kabelbinder, kabelbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.