Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Fingermalfarbe
>
Artikel
Eberhard Faber 578804 Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Rot, Gelb
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-26981341
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
578804
EAN/GTIN:
4087205788045
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe 100ml
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarben
Anzahl enthaltener Farben
4 Stück(e)
Farbe des Anstrichs
Blau, Grün, Rot, Gelb
Behälterkapazität
100 ml
Gesamtes Volumen
400 ml
Gehäuseform
Rund
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
36 Jahr(e)
Waschbar
Ja
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Malerei-, Zeichen- & Kunstzubehör
>
Abwaschbare Fingerfarben
Weitere Suchbegriffe:
finger farbe
,
eberhard faber fingerfarbe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,87*
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen