Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 2028TP-DECFR Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 2028TP-DECFR Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz
Supermicro SuperServer 2028TP-DECFR Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26984987
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-2028TP-DECFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
supermicro server 2u
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
1.0 / 2.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.3
Plug
Ja
BIOS-Funktionen
APM 1.2, PCI 2.2, Plug & Play, SMBIOS 2.3, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128MB
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Maximaler RDIMM Speicher
512 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1600,1866,2133,2400 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Breite der Speicherschnittstelle
72 Bit
ECC
Ja
Merkmale
Integrierter BMC mit IPMI
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x8-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
1
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Systembus-Rate
9.6 GT/s
System-Bus-Typ
QuickPath Interconnect (QPI)
Maximaler Cache
55 MB
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
1280 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
6 - 12 A
DC Ausgangsstrom (+5 V)
4 A
DC Ausgangsstrom (+12 V)
106.7 A
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
29900 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Anzahl der SAS-Ports
12
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
LAN-Controller
Intel® I350-AM2, Realtek RTL8201N
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)-3
Speichersteuerung
LSI SAS3008
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
38600 g
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.071,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.339,12*
€ 5.163,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.308,62*
€ 5.127,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.171,27*
€ 4.963,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.099,28*
€ 4.878,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.071,12*
€ 4.844,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.