Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups EA 8160 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups EA 8160 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Krups EA 8160 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Krups EA 8160 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Krups EA 8160 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Krups EA 8160 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Krups EA 8160 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Krups EA 8160 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Krups EA 8160 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Krups EA 8160 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26988678
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     EA 8160
EAN/GTIN:
     0010942218647
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Genießen Sie ganz einfach perfekten Kaffee

Dieser Kaffeevollautomat ist mit moderner Technologie ausgestattet, wobei das patentierte KRUPS Compact Thermoblock-Heizsystem den authentischen, reinen Kaffeegeschmack einfängt für kompromisslos guten Kaffee und geschmacksintensiven, aromareichen Espresso.

Extra großes LCD-Display

Ein intuitives, benutzerfreundliches, extra großes LCD-Display für eine einfache Bedienung dieses Kaffeevollautomaten und damit Sie immer die Kontrolle über Ihre Kaffeegetränke behalten.

Temperaturkontrolle- und Mahlgradeinstellung

Dank der Mahlgradeinstellung können Sie die für Ihr Getränk passende Konsistenz auswählen, von Espresso bis Lungo, einschließlich einer optimalen Temperaturkontrolle für optimale Ergebnisse.

KRUPS ESSENTIAL DISPLAY Kaffeevollautomat: Im Handumdrehen Ihr ganz individueller Espresso

Genießen Sie mit der KRUPS Essential Kaffeevollautomat das volle Aroma von perfekt ausgewogenem Kaffee und Espresso. Das kompakte Design dieses Kaffeevollautomaten bietet einen 260-g-Bohnenbehälter und einen 1,7-l-Wassertank, sodass keine Abstriche in puncto Kapazität gemacht werden müssen. Bereiten Sie im Handumdrehen köstlichen Kaffee und Espresso zu über das extra große intuitive LCD-Display und nutzen Sie die 3 Temperaturstufen und 3 Mahlgrade, um perfekte, individuelle Ergebnisse zu erzielen. Über den praktischen Speichermodus können Sie auch Ihre bevorzugten Kaffeeeinstellungen speichern. Perfekt wird das Ganze durch das im Lieferumfang inbegriffene Auto Cappuccino XS6000 Set für cremigen Milchschaum Zubereitungen für köstlichen Cappuccino.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
381 mm
Tiefe
287 mm
Höhe
483 mm
Gewicht
9800 g
Energie
Leistung
1450 W
Energieeffizienzklasse
A
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
275 g
Anzahl der Ausflüsse
2
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,09*
€ 423,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,07*
€ 421,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,75*
€ 405,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,28*
€ 388,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,20*
€ 345,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.