Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Prime Aqua mini Wasserkocher 1 l 2200 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Prime Aqua mini Wasserkocher 1 l 2200 W Silber
Melitta Prime Aqua mini Wasserkocher 1 l 2200 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26988738
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6741662
EAN/GTIN:
     4006508213009
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher melitta 1l
Prime Aqua mini Wasserkocher, 1l, edelstahl
Der kompakte Wasserkocher aus Edelstahl.
Der Prime Aqua mini ist ein Wasserkocher aus hochwertigem Edelstahl. Praktische Details wie die Deckelöffnung auf Knopfdruck machen die Bedienung dieses Wasserkochers in bewährter Melitta® Qualität zum Vergnügen.

Der Prime Aqua mini erhitzt schnell und energiesparend bis zu 1 Liter Wasser.

Beleuchteter Schalter
Der Prime Aqua Mini ist mit einem blau beleuchteten An/Aus-Schalter ausgestattet. Somit erkennen Sie auf einen Blick, ob der Wasserkocher in Betrieb ist.

MISSION eco & care
Wir haben ein Label entwickelt, das dem Verbraucher direkt eine Hilfe bietet, sich für ein Gerät zu entscheiden, das bewussten Genuss garantiert. Dazu nutzen wir ein eigenes Wertesystem.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
4006508986095
Versandkartonsbreite
227 mm
Versandkartonslänge
175 mm
Versandkartonshöhe
210 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1510 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
4006508213009
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
227 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1200 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1l
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.