| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-27020537 Herst.-Nr.: 62090095 EAN/GTIN: 8112015015633 |
| |
|
| | |
| High-Speed Kabel. Laden und synchronisieren Sie Ihre Lightning iOS Mobilgeräte schnell und sicher über USB-Anschluss. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.3 m | | Anschluss 1 | Lightning | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz, Grün | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Jackenmaterial | ABS Synthetik, Thermoplastisches Elastomer (TPE) | | Plug | Ja | | Kompatibilität | iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4th generation), iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPod touch (5th generation), iPod nano (7th generation), Leitz Complete Charging Desk Stand | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 30 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |