| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-27035236 Herst.-Nr.: 750-860 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit der Linux-ETHERNET-Steuerung steht eine Plattform für in Hochsprachen entwickelte Software unter einem offenen Betriebssystem zur Verfügung. Durch das auf die „embedded“ Steuerung zugeschnittene Linux-Betriebssystem, in der Kernel-Version 2.6, ist eine effiziente Software-Entwicklung möglich, wie sie aus dem PC-Bereich bekannt ist. Die freie Verfügbarkeit des Linux-Quellcodes und die lizenzfreie Nutzung des Betriebssystems gehören zu den wesentlichen Stärken des Linux-Betriebssystems. Die Linux-ETHERNET-Steuerung kann in vielfältigen Applikationen eingesetzt werden, in denen bisher spezielle Hardware oder kleine PC-Systeme eingesetzt wurden. Die Software-Entwicklung geschieht typischerweise auch unter Linux und wird durch anschauliche Beispiele unterstützt. Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Netzwerkprotokolle | MODBUS/TCP, HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, FTP, NFS | ![](/p.gif) | Zertifizierung | RoHS, CE, UL | Sonstige Funktionen | Spannung | 24 V | ![](/p.gif) | Abmessungen (BxTxH) | 51 x 100 x 65 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 181.3 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 85 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |