Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Außentürbeschläge
>
Klingelplatte
>
Artikel
Siedle BTM650-01 Metallisch, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-27040128
Hersteller:
Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
BTM650-01SM
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Tastenmodul
Bus-Tasten-Modul mit Namensschildtasche und 1 separaten Ruftaste mit Glockensymbol.
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 65 x 94
Ruftaste (mm) B x H: 24 x 49
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 27
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
24 mm
Klingel-Höhe
49 mm
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Zugang & Kontrolle
>
Türklingel Kits
Weitere Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
,
Türsprechanlage
,
Türsprechstelle
,
Türstation
,
Wechselsprechanlage
,
sprechanlagenset siedle
,
gegensprechanlage
,
türsprechanlage bus-system
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 78,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör Sprechanlage Kst Türstat si Außenstation TM612-1,BTM650-01SM
Siedle & Söhne
200034797-00
ab € 13,15*
Zubehör
Zubehör Sprechanlage Kst Türstat si Außenstation TM612-1/-2,BTM650-01/-02SM
Siedle & Söhne
200029800-00
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen