Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle BTM650-03 Metallisch, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle BTM650-03 Metallisch, Silber
Siedle BTM650-03 Metallisch, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27040132
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     BTM650-03SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Tastenmodul
Bus-Tasten-Modul mit Namensschildtasche, 3 Namensschildern und 3 separaten Ruftasten mit Glockensymbol.

Beschriftungsfeld (mm) B x H: 65 x 28
Ruftaste (mm) B x H: 24 x 32
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 27
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
24 mm
Klingel-Höhe
32 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siedle & Söhne
BTM650-03W
ab € 100,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.