Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle BTM650-04 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle BTM650-04 Weiß
Siedle BTM650-04 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27040135
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     BTM650-04W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Tastenmodul
Bus-Tasten-Modul mit Namensschildtasche, 4 Namensschildern und 4 separaten Ruftasten mit Glockensymbol.

Beschriftungsfeld (mm) B x H: 65 x 19,5
Ruftaste (mm) B x H: 24 x 24
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 27
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
24 mm
Klingel-Höhe
24 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200087162-00
ab € 16,70*
Zubehör
Siedle & Söhne
200087163-00
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.