Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck AKL 802 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck AKL 802 S
Rutenbeck AKL 802 S
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27040201
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     40100014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Abspannklemme, Gehäuse aus Stahlblech, feuerverzinkt, Spannbereich 8,5 bis 13,5 mm Ø, Zugentlastung max. 3,5 kN, für selbsttragende Luftkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
214 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
238 mm
Paketgewicht
4020 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
389 g
Breite
61 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
39 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
40400014
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.