Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp POWERversal Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp POWERversal Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau, Rot
Kopp POWERversal Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27040927
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     227820012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Profi-Kanal-Steckdosenleiste POWERversal 1+4-fach MasterSlave mit Geräteschutz-Überspannungsfilter SAFETRONIC, 16 A, 250 V~, optische und akustische Ausfallanzeige nach Überspannungsschaden, einstellbare Schaltschwelle (min. 15 W) Maße: 482,6 mm lang, Befestigungsabstand: 461,7 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz, grau-schwarz.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3600 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Spannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
58.3 mm
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der Pole
2
Sicherheitsverschluss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Technische Details
Größe (Imperial)
19 "
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.