Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7856.240 Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Drinnen Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7856.240 Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Drinnen Rot, Weiß
Rittal DK 7856.240 Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Drinnen Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27041659
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7856.240
EAN/GTIN:
     4028177485365
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die verschiedenen Module können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Verpackungsdaten
Paketgewicht
350 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ D
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.