Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770-703 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 770-703 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3
Wago 770-703 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3
Artikel-Nr.:
     4981-010868
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchtenklemme
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.5 mm
Höhe
18.5 mm
Energie
Stromstärke
25 A
Spannung
250 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 1,88*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,66*
€ 1,89*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6478*
€ 1,899*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,682*
€ 1,912*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6942*
€ 1,9242*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 188,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-713
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.