Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 1575.700 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1575.700 Montage-Kit
Rittal 1575.700 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27044764
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1575.700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatten für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Paketgewicht
340 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
KL, KL-HD
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
150 mm
Weitere Suchbegriffe: rittal chassisplatte, chassisplatte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.