Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 4MX056 581 5x2.5 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 4MX056 581 5x2.5 WH
Philips 4MX056 581 5x2.5 WH
Philips 4MX056 581 5x2.5 WH
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27045629
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     57314199
EAN/GTIN:
     4030732573141
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
durchgangsverdrahtung 5x1,5
MAXOS TST8 - TL-D 58 W 1-längig - Durchgangsverdrahtung 5x2.5mm². - Weiß

Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montageschiene für die
Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten.
Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silbern lackiertem feuerverzinktem Stahl.
Sie sind in Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 36 W und 58 W lieferbar.In die Schiene
sind ein (5- oder 7-adriges) oder zwei (2 x 5-adrige oder 2 x 7-adrige) Flachbandkabel
integriert, so dass jederzeit (in Verbindung mit einem integrierten Phasenwahlschalter und
Anschlussblöcken) eine sichere und korrekte Verkabelung möglich ist. Das 7-adrige Kabel
dient zum Anschluss einer Lichtregelung oder Notbeleuchtung an die mit einem Notlicht-
Akkupaket ausgestatteten Lichtträger. Doppelkabel (2 x 5- oder 2 x 7-adrig) werden
benötigt, wenn die Lichtträger mit einer kompletten separaten Stromversorgung verbunden
werden sollen. Sie kommen vor allem für Notbeleuchtungen über zentrale Notfallakkus
oder separate Schaltvorgänge zum Einsatz. In diesen Fällen sind dann keine zusätzlichen
Anschlussblöcke oder Kabel erforderlich
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2280 g
Breite
1530 mm
Weitere Suchbegriffe: durchgangsverdrahtung, tragschiene lichtband, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.