| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-27046480 Herst.-Nr.: ZBY9230 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 10 Stück(e) | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 60 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 4 g | Merkmale | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Form | Kreis | ![](/p.gif) | Aufkleberfarbe | Schwarz auf gelb | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Frankreich | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EN/IEC 60204-1 EN/ISO 13850: 2006 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: NOT-AUS-Schild, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, schneider electric bezeichnungsschild, zackband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |