Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Warmweiß
Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Warmweiß
Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Warmweiß
Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Warmweiß
Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Warmweiß
Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Warmweiß
Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Warmweiß
Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Warmweiß
Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27046807
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26114470
EAN/GTIN:
     8711500261144
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
Leuchtmittel 2G7
Sockel 2G7
MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
219.9 mm
Durchmesser
28 mm
Gewicht
41 g
Leistungen
Lampenleistung
11.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G7
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
900 lm
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Glühbirnengröße
4P
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Bemessungsleistung
11.7 W
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
13000 h
Bemessungstemperatur
28 °C
Chromatizität Koordinate X
455
Chromatizität Koordinate Y
417
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
160 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
15 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.