Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-C 4 Pin Leuchtstofflampe 13 W G24q-1 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-C 4 Pin Leuchtstofflampe 13 W G24q-1 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4 Pin Leuchtstofflampe 13 W G24q-1 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4 Pin Leuchtstofflampe 13 W G24q-1 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4 Pin Leuchtstofflampe 13 W G24q-1 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4 Pin Leuchtstofflampe 13 W G24q-1 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4 Pin Leuchtstofflampe 13 W G24q-1 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4 Pin Leuchtstofflampe 13 W G24q-1 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4 Pin Leuchtstofflampe 13 W G24q-1 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4 Pin Leuchtstofflampe 13 W G24q-1 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27046860
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62331770
EAN/GTIN:
     8711500623317
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Breite
97.5 mm
Länge (mm)
117 mm
Gewicht
49.9 g
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-1
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
900 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Glühbirnengröße
4P
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Bemessungsleistung
13 W
Beleuchtungseffizienz
72 lm/W
Bemessungstemperatur
28 °C
Chromatizität Koordinate X
440
Chromatizität Koordinate Y
403
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
170 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
15 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.