Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TL-D Leuchtstofflampe 36 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TL-D Leuchtstofflampe 36 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 36 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 36 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 36 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 36 W G13
Philips TL-D Leuchtstofflampe 36 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27047863
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95115140
EAN/GTIN:
     8711500951151
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
TL-D Blacklight Blue Schwarzlichtlampen mit 26 mm Röhrendurchmesser sind NiederdruckQuecksilberdampflampen. Ihre innere Hülle ist mit fluoreszierendem Pulver beschichtet, das UV-Strahlung emittiert und damit Lumineszenzeffekte erzielt
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Spannung
103 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1213.6 mm
Durchmesser
28 mm
Gewicht
211 g
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Glühbirnengröße
T26
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Quecksilbergehalt
5 mg
Bemessungsleistung
36 W
Farbcode
108
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
15000 h
Energie
Lampenstrom
440 mA
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
95111340
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.