Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ADA566D Stromunterbrecher Typ C 1P + N 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ADA566D Stromunterbrecher Typ C 1P + N 2 Modul(e)
Hager ADA566D Stromunterbrecher Typ C 1P + N 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27048508
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADA566D
EAN/GTIN:
     3250611067832
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Energie
Nennstrom
16 A
Nennspannung
240 V
Verlustleistung
5.2 W
Merkmale
Typ
Typ C
Anzahl der Pole
1P + N
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67E
ab € 0,53*
Zubehör
Hager
K67G
ab € 0,78713*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,84*
Zubehör
Hager
KDN263A
ab € 4,82*
Zubehör
Hager
KDN263B
ab € 22,80*
Zubehör
Hager
KDN280A
ab € 6,61*
Zubehör
Hager
KDN451D
ab € 12,20*
Zubehör
Hager
KDN451E
ab € 56,02*
Zubehör
Hager
KZN024
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,26*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,02*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,02*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.