Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MBS320 Stromunterbrecher Typ B 2 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MBS320 Stromunterbrecher Typ B 2 3 Modul(e)
Hager MBS320 Stromunterbrecher Typ B 2 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27049297
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MBS320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
hager leitungsschutzschalter 3p
Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 20A QuickConnect 3 Module
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Energie
Nennstrom
20 A
Merkmale
Typ
Typ B
Anzahl der Pole
2
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN363A
ab € 5,60*
Zubehör
Hager
KDN363B
ab € 25,30*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,84*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,42*
Zubehör
Hager
U841
ab € 6,92*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,41*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.